Collier de serrage Serflex ZCO18CT10
Collier à oreilles W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ZCO18CT10
Rubix :0445-8121745
Fabricant :ZCO18CT10
EAN :3346080007360

Documents
Détails articles : COLLIER OR.ACIER-W1 15- 18 BLISTER DE 10
Collier utilisé dans les lignes de production pour montages rapides. En acier galvanisé W1.
Points forts
Collier pour sertissage de tuyaux, conception pour un poids réduit, contrôle optique du serrage par la déformation de l'oreille, assemblage simple et rapide.
Applications
Utilisé dans les lignes de production pour les montages rapides, fixation définitive et esthétique de câbles ou tuyaux de connexion.
Informations techniques
Attributs
| Type | a oreilles |
|---|---|
| Diamètre serrage | 18 mm |
| Plage de serrage, minimum | 15 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 18 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,30 € HT
/ 10 boites
152,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h