Collier de serrage Spartex 891835
Collier à bande ajourée tout inox - W4
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :891835
Rubix :Z600-8226082
EAN :3660338444609



Détails articles : COLLIER W4 137/157 12,7 BANDE AJOUREE TOUT INOX
Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Tout en acier inoxydable AISI 304
Tout en acier inoxydable AISI 304
Norme : NFE 27851
Applications
Tous types d'industries, plomberie…
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 137 mm |
| Plage de serrage, maximum | 157 mm |
| Largeur | 12,7 mm |
| Matière | acier w4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,27 € HT
/ 25 unités
235,52 € TTC

- Epuisé
