Collier de serrage Serflex ICE916CT10
Collier bande pleine largeur 9mm W4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serflex :ICE916CT10
Rubix :0445-8014251
Fabricant :ICE916CT10
EAN :3346080202123

Documents
Détails articles : COLLIER INOX-W4 L. 9 10- 16 LA COQUE DE 10
Collier conforme à la norme DIN3017, le collier bande pleine à bords relevés est adapté aux applications dotées de fortes contraintes mécaniques En inox 304 W4
Points forts
Facilité de montage grâce à la sécurité du gudage de la bande, cage asymétrique qui empêche le basculement de la tête du collier de serrage, face intérieure de la bande lisse pour préserver le tuyau
Applications
Pour maintenir en place tuyaux, câbles et tubes Pour l'industrie automobile, la fabrication des machines, la construction navale, les applications hydrauliques et pneumatiques, l'industrie frigorifique Adapté aux applications de plomberie domestique intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Type | bande pleine |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
| Plage de serrage, minimum | 10 mm |
| Boîtage | sachet |
| Plage de serrage, maximum | 16 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | inox w4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,10 € HT
/ 10 boites
488,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours