Collier de serrage Norma 4208981
Collier à bande ajourée Serflex acier zingué
Voir les informations techniquesRéférences
Norma :4208981
Rubix :0445-8227437
Fabricant :4208981

Résumé technique
| Type | collier bande ajouree largeur 14mm avec serrage 122-142 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 142 mm |
Détails articles : COLLIER BANDE AJOUREE LARGEUR 14MM AVEC SERRAGE 122-142
Collier conforme à la norme NFE27851, le collier bande ajourée confère une grande souplesse Montage et démontage à l'aide d'outils courants Serrage puissant et progressif En acier galvanisé W1
Bande souple, serrage concentrique, progressif et puissant
Pour réaliser des colliers de serrage Permet aussi de fixer des gaines de ventilation ou des panneaux.
Bande souple, serrage concentrique, progressif et puissant
Pour réaliser des colliers de serrage Permet aussi de fixer des gaines de ventilation ou des panneaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier bande ajouree largeur 14mm avec serrage 122-142 |
|---|---|
| Diamètre serrage | 142 mm |
| Plage de serrage, minimum | 122 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 142 mm |
| Largeur | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,14 € HT
/ 25 unités
97,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h