Collier de serrage Spartex 891843
Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :891843
Rubix :Z600-8226074
EAN :3660338444685



Détails articles : COLLIER W2 122/142 8 BANDE AJOUREE ACIER ZINGUE
Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851
Applications
Tous types d'industries, plomberie…
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 122 mm |
| Plage de serrage, maximum | 142 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier w2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,16 € HT
/ 50 unités
118,99 € TTC

- Epuisé
