Collier de serrage Spartex 891838
Collier à bande ajourée tout inox - W4
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :734760
Spartex :891838
Rubix :Z600-8226079
EAN :3660338444630



Détails articles : COLLIER W4 182/202 12,7 BANDE AJOUREE TOUT INOX
Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Tout en acier inoxydable AISI 304
Tout en acier inoxydable AISI 304
Norme : NFE 27851
Applications
Tous types d'industries, plomberie…
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Diamètre serrage | 202 mm |
| Plage de serrage, minimum | 182 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 202 mm |
| Largeur | 12,7 mm |
| Matière | acier w4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,90 € HT
/ 25 unités
280,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
