Références
Norma :5917011071
Rubix :0445-8194888
Fabricant :5917011071
EAN :4043171717014

Résumé technique
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 25 plage 68-73 |
|---|
Détails articles : COLLIER TOURILLON INOX 304 BANDE DE 25 PLAGE 68-73
Informations techniques
Attributs
| Type | collier tourillon inox 304 bande de 25 plage 68-73 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 63 mm |
| Plage de serrage, maximum | 68 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,01 € HT
/ unité
16,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h