Collier de serrage Spartex 734593
Collier à bande pleine en acier zingué - W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :734593
Rubix :C600-8098020
EAN :3660338012976



Documents
Détails articles : COLLIER W1 40/60 9 BANDE PLEINE ACIER ZINGUE
Norme : DIN 3017.1
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande en acier zingué
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques
Tolérance dimensionnelle absolue grâce au parfait équilibrage entre le capot-bande et vis
Matière : bande en acier zingué
Utilisation : Industrie en général, environnements mécaniques
Informations techniques
Attributs
| Type | bande pleine |
|---|---|
| Diamètre serrage | 60 mm |
| Plage de serrage, minimum | 40 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 60 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,47 € HT
/ 50 unités
113,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
