Références
ADG :071G-29
Rubix :1556-2059400
EAN :3700111728318


Résumé technique
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 30 mm |
Détails articles : COLLIER A GRIFFE RACCORD EXPRESS ACIER ZN PLAGE SERRAGE 28-30 MM
Collier de serrage à griffes 071G.
Applications
Pour raccord cannelé.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Diamètre serrage | 30 mm |
| Plage de serrage, minimum | 28 mm |
| Boîtage | boite |
| Plage de serrage, maximum | 30 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Matière | acier galva |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,25 € HT
/ 5 unités
21,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h