Collier de serrage Spartex 891791
Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :891791
Rubix :Z600-8226126
EAN :3660338444166



Détails articles : COLLIER W2 14/24 8 BANDE AJOUREE ACIER
Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851
Applications
Tous types d'industries, plomberie…
Informations techniques
Attributs
| Type | bande ajourée |
|---|---|
| Diamètre serrage | 24 mm |
| Plage de serrage, minimum | 14 mm |
| Boîtage | pack |
| Plage de serrage, maximum | 24 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier w2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,29 € HT
/ 100 unités
158,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h