Références
Serflex :ICE927CA3
Rubix :0445-8197995
Fabricant :ICE927CA3
EAN :3346080219527

Résumé technique
| Type | collier bde pleine ice927ca3 lg. 9mm serrage 16-27 inox w4 |
|---|
Détails articles : COLLIER BDE PLEINE ICE927CA3 LG. 9MM SERRAGE 16-27 INOX W4
Informations techniques
Attributs
| Type | collier bde pleine ice927ca3 lg. 9mm serrage 16-27 inox w4 |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 16 mm |
| Plage de serrage, maximum | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,20 € HT
/ 10 étuis
117,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours