Collier de serrage Spartex 853590
Collier à tourillon - W1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853590
Rubix :C600-8134878
EAN :3660338096648

Documents
Détails articles : COLLIER A TOURILLON W1- 029-031
Collier à tourillon acier W1
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)
Idéal pour les applications automobiles, le transport de pulvérulants (poudres alimentaires), béton, sable et ciment.
Tourillon plein. Bande robuste avec bord arrondi.
Accrochage mécanique.
Largeur de bande (mm) : 18 (entre 17 et 31) - 20 (32 -63)
Informations techniques
Attributs
| Type | a tourillon |
|---|---|
| Diamètre serrage | 31 mm |
| Plage de serrage, minimum | 29 mm |
| Plage de serrage, maximum | 31 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Matière | acier w1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,43 € HT
/ 25 unités
46,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
