Collier de serrage Spartex 891803

Collier à bande ajourée en acier inoxydable - W2

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :734711
Spartex :891803
Rubix :Z600-8226114
EAN :3660338444289
COLLIER W2 32/52 14 BANDE AJOUREE ACIER

Résumé technique

Typecollier w2 32/52 14 bande ajouree acier
Diamètre serrage52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COLLIER W2 32/52 14 BANDE AJOUREE ACIER


Collier de serrage à bande ajourée avec grande plage de serrage. Les ajours de la bande leur confèrent une grande souplesse.
Bande et boitier en acier inoxydable AISI 430 et vis en acier doux galvanisé
Norme : NFE 27851

Applications

Tous types d'industries, plomberie…

Informations techniques


Attributs
Typecollier w2 32/52 14 bande ajouree acier
Diamètre serrage52 mm
Plage de serrage, minimum32 mm
Boîtagepack
Plage de serrage, maximum52 mm
Largeur14 mm
Matièreacier w2
103,48 € HT
/ 50 unités
124,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h