Colles et adhésifs non liquides Bostik 30610777, Poids: 500 g
Colle PU Bois Extérieur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30610777
Rubix :2329-7298334

Documents
Détails articles : PU BOIS EXTERIEUR BIBERON 500 G PAR 12
Colle Polyuréthane liquide pour assemblage et aboutage bois en extérieur. Collage de matériaux divers.
Résistance à l'eau : forte.
Temps d'adhérence : prise rapide.
Viscosités : ≈ 9 000 mPa.s
Température d’utilisation : + 5°C minimum
Points forts
• Excellente résistance aux intempéries
• Formule expansive contenant moins de 1%
de MDI
Applications
• Assemblage bois toutes essences (même exotiques), aboutage bois massifs.
• Menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets, escalier, mobilier de jardin, abris, clôtures).
• Assemblage de panneaux de bois (même ignifuges) et panneaux sandwichs.
• Assemblage de nombreux matériaux entre eux (supports absorbants et supports bloqués) : bois, stratifié, métal, béton, matériaux en céramique et matériaux minéraux.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 500 g |
|---|---|
| Température mini | 5 °C |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,85 € HT
/ unité
35,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
