Colles et adhésifs non liquides Teroson SB 2444 340G, Poids: 340 g

Adhésif pour profilés en caoutchouc

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Teroson :SB 2444 340G
Rubix :0166-8097108
Fabricant :444651
EAN :4002872197051
ETANCHEITE SB 2444 PO 340GR TEROSON SB 2444 UC12
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Documents

Détails articles : ETANCHEITE SB 2444 PO 340GR TEROSON SB 2444 UC12


Réparation de carrosserie - Collage : adhésif profilé en caoutchouc pour le collage de matériaux poreux. TEROSON® SB 2444 est un adhésif de contact à base de polychloroprène qui présente d'excellentes caractéristiques pour les applications au pinceau et à la spatule. L'adhésif est utilisé pour le collage de matériaux poreux et présente une force d'adhérence initiale et une capacité de contact élevées. Le collage est flexible et résistant à la chaleur. Les applications typiques comprennent le collage de profils et de tapis en caoutchouc sur les véhicules.

Points forts

-Sensible à la pression
Collage flexible
Attachement initial élevé, laisser 5 à 10 min. pour l'évaporation du solvant
Utilisé pour coller le caoutchouc, les mousses flexibles, le cuir, le feutre, les matériaux amortissants au caoutchouc, au métal, au bois et au polyester, au carton et au PVC rigide.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Poids340 g
Température mini-40 °C
Temps de séchage10 min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,00 HT
/ 12 unités
410,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours