Colles et adhésifs non liquides Bostik 30604645, Poids: 750 g
Colle R41
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bostik :30604645
Rubix :2329-8179666
EAN :3549212472122

Documents
Détails articles : COLLE BOSTIK R41 BI 750GR
Colle vinylique D8 pour assemblage et placage à prise rapide.
Encollage simple face : 100 à 150 g/m² pour des collages de surfaces et 150 à 200 g/m² pour des collages de bois massifs.
La consommation varie selon la planéité et la porosité des matériaux.
Rendement pour les biberons : 120 à 150 g pour 20 mètres linéaires.
Conditionnement Biberon
Encollage simple face : 100 à 150 g/m² pour des collages de surfaces et 150 à 200 g/m² pour des collages de bois massifs.
La consommation varie selon la planéité et la porosité des matériaux.
Rendement pour les biberons : 120 à 150 g pour 20 mètres linéaires.
Conditionnement Biberon
Points forts
Excellente résistance à l'humidité (classement D3, selon la norme NF 204-205). Colle en émulsion, prête à l'emploi. Non toxique, ininflammable. N'abîme pas le tranchant des outils, ne tâche pas. Excellente résistance à l'arrachement. Résistance thermique jusqu'à 80°C. Produit bénéficiant d'une FDE&S.
Applications
Assemblage de bois toutes essences et panneaux de bois. Assemblage de parquets en pose flottante.Aboutage bois massifs. Menuiseries intérieures et extérieures abritées des intempéries (encadrements de portes et fenêtres, escaliers, armoires, chaises, fauteuils), éléments de cuisine et salle de bain, aménagement intérieur de bateaux. Placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF (sauf ignifugés).
Informations techniques
Attributs
| Poids | 750 g |
|---|---|
| Temps de séchage | 30 min |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,94 € HT
/ unité
27,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
