Colles et adhésifs non liquides Loctite 493, Poids: 50 g
Colle super cyano 493
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :493
Rubix :0166-8000420
Fabricant :234058
EAN :5010266493329

Documents
Détails articles : COLLE SUPER CYANO 493 FL 50GR LOCTITE UC12
LOCTITE 493 est un adhésif instantané à base de méthyle particulièrement adapté au collage des métaux. Les autres matériaux collés sont les plastiques et les caoutchoucs, ainsi que les polyoléfines (en combinaison avec le primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239). Cet adhésif à usage général est incolore et transparent et offre un temps de fixation de 10 à 30 secondes. Il est disponible en conditionnement de 50g et 500g.
Points forts
Particulièrement adapté aux métaux
Colle également les plastiques, les caoutchoucs et les polyoléfines
Temps de fixation de 10 à 30 secondes
Incolore et transparent
Applications
Adhésif instantané formulé principalement pour le collage des métaux. Colle également les plastiques, les caoutchoucs et les polyoléfines. Temps de fixation de 10 à 30 secondes.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 50 g |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Temps de séchage | 1 min |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,16 € HT
/ 12 unités
1 078,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours