Colles et adhésifs non liquides Soudal 108767, Poids: 750 g
Colle à bois blanche rapide Pro 20D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :108767
Rubix :B789-7154299
EAN :5411183036598

Documents
Détails articles : PRO20D D2 COLLE BOIS RAPIDE BLANC BIBERON 750G
Colle à bois
Applications
Résistant à l'eau
Informations techniques
Attributs
| Poids | 750 g |
|---|---|
| Température mini | 5 °C |
| Temps de séchage | 30 min |
| Couleur | blanc |
| Type d'application | collage du bois, du papier, du carton, de l’aggloméré et du placage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,02 € HT
/ 6 unités
138,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours