Colles et adhésifs non liquides Stanley 1-GS10DT, Poids: 100 g
Colle pour pistolet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-GS10DT
Rubix :5511-5300702
EAN :3253561051401

Documents
Détails articles : BATON DE COLLE D.7MM, LONG. 100MM SACHET DE 24PCS
Colle transparente multi-usage thermofusible. Ø 11.3 mm. Longueur 100 mm.
Points forts
Colle transparente multi-usage thermofusible. Ø 11.3 mm. Long 100 mm.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 100 g |
|---|---|
| Temps de séchage | 0,5 min |
| Couleur | incolore |
| Type d'application | collage de matériaux sensibles à la chaleur et applications générales |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € HT
/ sachet
10,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours