Colles et adhésifs non liquides 3M 3792LM, Poids: 5000 g
Colle thermofusible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :3792LM
Rubix :0168-8002619
Fabricant :7000000880
EAN :0021200824548

Documents
Détails articles : COLLE THERMOFUSIBLE BATONS 3792 QLM CAR 5 KG UC 1
La colle thermofusible 3M™ 3792LMQ est un adhésif polyvalent à base de résine thermoplastique. Transparente après séchage, elle convient à l'assemblage du bois, du tissu, du papier, des plastiques légers et du rembourrage de meubles. Son temps ouvert de 40 à 50 secondes laisse une marge d'ajustement avant prise.
Caractéristiques :
La 3792LMQ appartient à la famille des colles thermofusibles basse température. Elle est donc adaptée aux matériaux qui ne supportent pas les températures élevées, comme la mousse, le papier enduit ou certains plastiques souples.
L'adhésif s’applique à l’aide d’un applicateur thermofusible, en utilisation manuelle ou semi-automatisée (modèles Scotch-Weld™ LT, LT Quadrack ou EC selon la version). La fixation intervient presque instantanément après application. Le temps ouvert, compris entre 40 et 50 secondes, autorise des corrections de positionnement avant collage définitif.
Transparente après séchage, la colle reste discrète sur les assemblages. Elle dégage peu d’odeur à chaud, ce qui contribue au confort de l'environnement de travail. La formule présente également des propriétés d'isolation électrique et une résistance aux chocs thermiques, en plus d'être non corrosive.
Spécifications :
- Couleur : transparent
- Format : 16 x 200 mm
- Poids : 5 kg
- Forme : bâton
- Type d’adhésif : acétate de vinyle-éthylène
- Pourcentage de matière sèche : 100 %
- Temps d’ouverture : 40 s
- Résistance au cisaillement à 22 °C : 280 psi
- Température de résistance à la chaleur : 60 °C
Caractéristiques :
La 3792LMQ appartient à la famille des colles thermofusibles basse température. Elle est donc adaptée aux matériaux qui ne supportent pas les températures élevées, comme la mousse, le papier enduit ou certains plastiques souples.
L'adhésif s’applique à l’aide d’un applicateur thermofusible, en utilisation manuelle ou semi-automatisée (modèles Scotch-Weld™ LT, LT Quadrack ou EC selon la version). La fixation intervient presque instantanément après application. Le temps ouvert, compris entre 40 et 50 secondes, autorise des corrections de positionnement avant collage définitif.
Transparente après séchage, la colle reste discrète sur les assemblages. Elle dégage peu d’odeur à chaud, ce qui contribue au confort de l'environnement de travail. La formule présente également des propriétés d'isolation électrique et une résistance aux chocs thermiques, en plus d'être non corrosive.
Spécifications :
- Couleur : transparent
- Format : 16 x 200 mm
- Poids : 5 kg
- Forme : bâton
- Type d’adhésif : acétate de vinyle-éthylène
- Pourcentage de matière sèche : 100 %
- Temps d’ouverture : 40 s
- Résistance au cisaillement à 22 °C : 280 psi
- Température de résistance à la chaleur : 60 °C
Points forts
- Basse température : convient aux matériaux sensibles à la chaleur
- Temps ouvert : permet un ajustement précis du positionnement (40–50 s)
- Prise rapide : réduit les temps d’assemblage après positionnement
- Transparence après séchage : assure un rendu discret sur les assemblages
- Faible odeur à chaud : améliore le confort en atelier
- Temps ouvert : permet un ajustement précis du positionnement (40–50 s)
- Prise rapide : réduit les temps d’assemblage après positionnement
- Transparence après séchage : assure un rendu discret sur les assemblages
- Faible odeur à chaud : améliore le confort en atelier
Applications
Cette colle thermofusible est utilisée dans les opérations d’assemblage rapide sur matériaux légers, notamment dans les domaines de l’emballage, de la PLV, de l’ameublement et de l’industrie générale. Elle convient au collage de substrats tels que le bois, le papier, le carton ondulé, les tissus, les mousses ainsi que certains plastiques comme le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP).
Elle intervient dans de nombreuses opérations d’usinage et de montage : assemblage de panneaux, scellage de cartons, fixation de composants, maintien de pièces, collage de mousses, fixation de fils, ainsi que dans des applications d’enrobage, d’encapsulage, d’étanchéité ou de rigidification.
Dans les environnements industriels et logistiques, elle est utilisée pour le conditionnement, la sécurisation et la réparation d’éléments légers. Dans les secteurs du mobilier et de l’ébénisterie, elle permet l’assemblage de tissus, de mousses et de composants bois, tout en conservant un joint discret.
Elle intervient dans de nombreuses opérations d’usinage et de montage : assemblage de panneaux, scellage de cartons, fixation de composants, maintien de pièces, collage de mousses, fixation de fils, ainsi que dans des applications d’enrobage, d’encapsulage, d’étanchéité ou de rigidification.
Dans les environnements industriels et logistiques, elle est utilisée pour le conditionnement, la sécurisation et la réparation d’éléments légers. Dans les secteurs du mobilier et de l’ébénisterie, elle permet l’assemblage de tissus, de mousses et de composants bois, tout en conservant un joint discret.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 5000 g |
|---|---|
| Température mini | 121 °C |
| Temps de séchage | 0,83 min |
| Couleur | incolore |
| Type d'application | adhésif thermofusible basse température pour matériaux sensibles à la chaleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,36 € HT
/ carton
400,03 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours