Colles et adhésifs non liquides 3M 7000046513, Poids: 10000 g
Colle Thermofusible 3M™ 3762
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000046513
Rubix :0168-8002606
Fabricant :7000046513
EAN :50021200826141
Documents
Détails articles : COLLE THERMOFUSIBLE BATONS 3762-2 CAR 10 KG UC 1
La colle thermofusible 3M™ 3762 est une solution adhésive de haute performance conçue pour répondre aux besoins exigeants des secteurs industriels tels que l'emballage, l'ébénisterie ou encore la construction. Grâce à son tack agressif et à son temps de prise très court, elle permet une fixation rapide et efficace sur une grande variété de substrats. Elle offre une excellente adhérence même sur des surfaces difficiles comme les panneaux cirés, tout en maintenant une apparence propre et professionnelle grâce à sa transparence une fois appliquée.
Caractéristiques :
La colle thermofusible 3M™ 3762 présente une formulation à base d’acétate de vinyle-éthylène (EVA) offrant un pouvoir collant élevé à chaud. Elle s'applique aisément avec les pistolets thermofusibles 3M™, que ce soit en basse ou haute température. Son temps ouvert moyen permet un réglage rapide du positionnement, tandis que son adhésion rapide optimise les processus de production. Cette colle est idéale pour des applications variées allant de la fermeture de cartons à la fixation de pièces en bois, panneaux agglomérés ou mousses.
Spécifications :
• Base chimique : EVA (acétate de vinyle-éthylène)
• Forme : bâtonnet thermofusible (livre)
• Temps ouvert : 35 secondes
• Température de ramollissement : 94 °C
• Résistance à la chaleur : Jusqu'à 54 °C
• Viscosité : 4000 cps à 121 °C (Brookfield Thermosel)
• Élongation : 400 %
• Résistance au cisaillement (bois/bois) : 3,7 MPa
• Résistance au pelage (tissu coton) : 12 N/10 mm
• Taux de matière sèche : 100 %
• Résistance au choc : 0,5 kJ/m² à -18 °C, 2,4 kJ/m² à 22 °C
Normes :
• Conforme au Règlement FDA 21 CFR 175.105 pour contact indirect avec les aliments
• Produit classé faible en composés organiques volatils (COV)
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs, tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Caractéristiques :
La colle thermofusible 3M™ 3762 présente une formulation à base d’acétate de vinyle-éthylène (EVA) offrant un pouvoir collant élevé à chaud. Elle s'applique aisément avec les pistolets thermofusibles 3M™, que ce soit en basse ou haute température. Son temps ouvert moyen permet un réglage rapide du positionnement, tandis que son adhésion rapide optimise les processus de production. Cette colle est idéale pour des applications variées allant de la fermeture de cartons à la fixation de pièces en bois, panneaux agglomérés ou mousses.
Spécifications :
• Base chimique : EVA (acétate de vinyle-éthylène)
• Forme : bâtonnet thermofusible (livre)
• Temps ouvert : 35 secondes
• Température de ramollissement : 94 °C
• Résistance à la chaleur : Jusqu'à 54 °C
• Viscosité : 4000 cps à 121 °C (Brookfield Thermosel)
• Élongation : 400 %
• Résistance au cisaillement (bois/bois) : 3,7 MPa
• Résistance au pelage (tissu coton) : 12 N/10 mm
• Taux de matière sèche : 100 %
• Résistance au choc : 0,5 kJ/m² à -18 °C, 2,4 kJ/m² à 22 °C
Normes :
• Conforme au Règlement FDA 21 CFR 175.105 pour contact indirect avec les aliments
• Produit classé faible en composés organiques volatils (COV)
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs, tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Points forts
• Adhésion rapide pour une productivité accrue
• Application précise avec pistolets thermofusibles 3M™
• Fixation sûre sur surfaces difficiles (cirées, bois, carton)
• Temps ouvert idéal pour ajustement du positionnement
• Apparence propre : colle transparente une fois appliquée
• Faible émission de COV, usage confortable
• Conformité FDA pour certaines applications alimentaires
• Résistance thermique, chimique et mécanique adaptée aux environnements industriels
• Application précise avec pistolets thermofusibles 3M™
• Fixation sûre sur surfaces difficiles (cirées, bois, carton)
• Temps ouvert idéal pour ajustement du positionnement
• Apparence propre : colle transparente une fois appliquée
• Faible émission de COV, usage confortable
• Conformité FDA pour certaines applications alimentaires
• Résistance thermique, chimique et mécanique adaptée aux environnements industriels
Applications
• Fermeture manuelle de boîtes en carton ondulé
• Collage de panneaux agglomérés ou reconditionnement
• Assemblage de bois dans l’ébénisterie et la menuiserie
• Fixation de renforts, mousses et présentoirs
• Montage de PLV et éléments d’exposition commerciale
• Travaux d’artisanat et d’assemblage sur surfaces cirées
• Utilisation dans les secteurs : automobile, électronique, transport, signalisation, construction, biens de consommation
• Collage de panneaux agglomérés ou reconditionnement
• Assemblage de bois dans l’ébénisterie et la menuiserie
• Fixation de renforts, mousses et présentoirs
• Montage de PLV et éléments d’exposition commerciale
• Travaux d’artisanat et d’assemblage sur surfaces cirées
• Utilisation dans les secteurs : automobile, électronique, transport, signalisation, construction, biens de consommation
Informations techniques
Attributs
| Poids | 10000 g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,83 € HT
/ carton
645,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
