Coin à roulette Fimm 860006704, Hauteur: 7.2 cm

Coins roulants métalliques 400 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :860006704
Rubix :2413-7069751
EAN :3666025600051
COIN ROULANT METALLIQUE 400KG 9.4KG - LE LOT DE 4

Documents

Détails articles : COIN ROULANT METALLIQUE 400KG 9.4KG - LE LOT DE 4


Les roulettes pivotantes permettent de pivoter à 360°.
Aucun risque de renversement de la charge grâce au centre de gravité bas.
1 référence = 1 jeu de 4 coins.
La charge doit être répartie sur les 4 coins.
Revêtement métalliqueRoues pivotantes en nylon, D.
50 mmColoris : Rouge Capacité 400kgHauteur Appui : 28mmPoids 9kg

Points forts

Résistant dans le temps. Limite l’effort de poussée. Aucun risque de renversement. Revêtement caoutchouc antidérapant.

Applications

Pour le déplacement de mobilier (armoires, tables…) ou de petites machines. Roulettes en polyuréthane particulièrement résistantes dans le temps et limitant l'effort de poussée au démarrage. Aucun risque de renversement de la charge grâce au centre de gravité bas et au revêtement caoutchouc antidérapant assurant une bonne adhérence de la charge.

Informations techniques


Attributs
374,66 € HT
/ lot
449,59 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours