Plate-forme roulante Fimm 860000318, Hauteur: 14.5 mm
Plateau roulant recouvert de caoutchouc strié antidérapant 350 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :860000318
Rubix :2413-7029323
EAN :3666025600174



Documents
Détails articles : PLATEAU ROULANT 350KG 600X400 AVEC TAPIS CAOUT ENVELOPPANT
Plateau bois enrobé d'un revêtement caoutchouc moulant épaisseur 5 mm antidérapant, imperméable, antichoc, adapté aux charges fragiles.
Roues pivotantes, nylon.
Poids : 6,3 kg.
Type de plateau Caoutchouc.
Diamètre des roues 100mm.
Type de roue pivotantes.
Roues pivotantes, nylon.
Poids : 6,3 kg.
Type de plateau Caoutchouc.
Diamètre des roues 100mm.
Type de roue pivotantes.
Points forts
Livré monté, prêt à l'emploi. Fabrication française. Garantie 5 ans.
Applications
Pratique et robuste, particulièrement adapté à la manutention de caisses, meubles, cartons ou toutes autres charges encombrantes avec 1 ou 2 plateaux. Roulettes nylon assurant une excellente manoeuvrabilité et un effort de poussée réduit au démarrage. Gain de place à vide, plateaux empilables.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 14,5 cm |
|---|---|
| Longueur | 40 cm |
| Largeur | 60 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 136,60 € HT
/ 20 unités
3 763,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
