Plate-forme roulante Fimm 860007029

Rouleur pour charges lourdes à encastrer, modèle haut, 500 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :860007029
Rubix :2413-7069761
EAN :3666025600358
ROULEUR 500KG 1200X800 MODELE HAUT R. CAOUTCHOUC

Documents

Détails articles : ROULEUR 500KG 1200X800 MODELE HAUT R. CAOUTCHOUC


Rouleur pour charge lourde à encastrer ou poser.
Coins mécano soudés permettant le guidage et une bonne stabilisation de la charge.
Les modèles hauts sont entièrement mécano soudés afin d'assurer la sécurité de l'opérateur.
Dimensions adaptées aux palettes Europe standards.
En série, roues caoutchouc D.
200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Dimensions utiles plateau : 1200x800 mmHauteur plateau/sol : 650 mm Capacité 0,5tModèle HautType de roue Caoutchouc

Points forts

Fabrication française de qualité.

Applications

Idéal pour l'aménagement d'un atelier, l'approvisionnement et la manutention de pièces lourdes et/ou encombrantes. Coins mécano soudés permettant le guidage et une bonne stabilisation de la charge. Possibilité de positionner une caisse ou une palette Europe ou d'adapter l'option plateau Glissnot pour des charges en vrac.

Informations techniques


Attributs
518,74 HT
/ unité
622,49 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours