Coin à roulette Fimm 860005976, Nombre de galets: 4 | Charge de travail sécurisée: 1000 kg | Hauteur: 124.6 cm
Rouleur pour charges lourdes à encastrer, modèle haut, 1000 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :860005976
Rubix :2413-7069763
EAN :3666025600259




Résumé technique
| Charge de travail sécurisée | 1000 kg |
|---|---|
| Nombre de galets | 4 |
| Hauteur | 124,6 cm |
Documents
Détails articles : ROULEUR 1000KG 1200X800 MODELE HAUT R. NYLON
Rouleur pour charge lourde à encastrer ou poser.
Coins mécano soudés permettant le guidage et une bonne stabilisation de la charge.
Les modèles hauts sont entièrement mécano soudés afin d'assurer la sécurité de l'opérateur.
Dimensions adaptées aux palettes Europe.
En série, roues nylon D.
150 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Dimensions utiles plateau : 1200x800 mmHauteur plateau/sol : 650 mm Capacité 1tPoids 44kgModèle HautType de roue Nylon
Coins mécano soudés permettant le guidage et une bonne stabilisation de la charge.
Les modèles hauts sont entièrement mécano soudés afin d'assurer la sécurité de l'opérateur.
Dimensions adaptées aux palettes Europe.
En série, roues nylon D.
150 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Dimensions utiles plateau : 1200x800 mmHauteur plateau/sol : 650 mm Capacité 1tPoids 44kgModèle HautType de roue Nylon
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Idéal pour l'aménagement d'un atelier, l'approvisionnement et la manutention de pièces lourdes et/ou encombrantes. Possibilité de positionner une caisse ou une palette Europe ou d'adapter l'option plateau Glissnot pour des charges en vrac.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 1000 kg |
|---|---|
| Nombre de galets | 4 |
| Hauteur | 124,6 cm |
| Longueur | 84,6 cm |
| Largeur | 70 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,69 € HT
/ unité
695,63 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours