Plate-forme roulante Fimm 800007196, Hauteur: 160 mm
Chariot industriel 1200 kg 2 dossiers + 2 ridelles tube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :800007196
Rubix :2413-7069719
EAN :3666025000783

Documents
Détails articles : CHARIOT INDUSTR.1200KG 1600X800 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES
Chariot industriel pour charges lourdes.
Construction robuste en tube de D.
35 mm pour les dossiers et ridelles amovibles.
Embase en tube carré de forte section.
Plateau en bois imputrescible et antidérapant épaisseur 19 mm.
Qualité de roulage assurée par des roues montées sur roulement à billes avec corps en alu.
En série, roues caoutchouc D.
200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein disposées en rectangle.
Hauteur plateau/sol : 275 mm Capacité de charge 1200kgDimension plateau 1600x800mmModèle 2 dossiers + 2 ridellesPoids 84kg
Construction robuste en tube de D.
35 mm pour les dossiers et ridelles amovibles.
Embase en tube carré de forte section.
Plateau en bois imputrescible et antidérapant épaisseur 19 mm.
Qualité de roulage assurée par des roues montées sur roulement à billes avec corps en alu.
En série, roues caoutchouc D.
200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein disposées en rectangle.
Hauteur plateau/sol : 275 mm Capacité de charge 1200kgDimension plateau 1600x800mmModèle 2 dossiers + 2 ridellesPoids 84kg
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Chariot modulaire extrêmement robuste destiné à des utilisations intensives dans l'industrie.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 160 cm |
|---|---|
| Longueur | 1600 mm |
| Largeur | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 390,45 € HT
/ unité
1 668,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
