Coin à roulette
Filtres
Catégories
coin à roulette (5)
1Marque
fimm
(5)
5 produit(s) avec 5 référence(s) :
Coin à roulette Fimm 860005976, Nombre de galets: 4 | Charge de travail sécurisée: 1000 kg | Hauteur: 124.6 cm
- fimm :860005976
- rubix :2413-7069763
- ean :3666025600259
- Livraison habituellement sous (28) jours
- Charge de travail sécurisée:1000 kg
- Nombre de galets:4
- Hauteur:124,6 cm
579,69 € HT
/ unité
Coin à roulette Fimm 860006704, Hauteur: 7.2 cm
- fimm :860006704
- rubix :2413-7069751
- ean :3666025600051
- Livraison habituellement sous (28) jours
374,66 € HT
/ lot
Coin à roulette Fimm 860000326, Hauteur: 50 cm
- fimm :860000326
- rubix :2413-7000013
- ean :3666025600037
- Livraison habituellement sous (28) jours
- Hauteur:50 cm
- Longueur:71 cm
831,21 € HT
/ unité
Coin à roulette Fimm 860007031, Hauteur: 124.6 cm
- fimm :860007031
- rubix :2413-7069760
- ean :3666025600389
- Livraison habituellement sous (28) jours
- Hauteur:124,6 cm
- Longueur:104,6 cm
789,47 € HT
/ unité
Coin à roulette Fimm 862003093002
- fimm :862003093002
- rubix :2413-7000014
- Epuisé
139,93 € HT
/ unité





