Plate-forme roulante Rubix-DE 9900026044
Chariot à 4 ridelles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rubix-DE :9900026044
Rubix :A468-7165176
Documents
Détails articles : CHARIOT 4 RIDELLES 1553 DIM UTILES 1.200X800 MM
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en MDF mélaminé surface effet hêtre avec 4 ridelles en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm, hauteur petits et grands côtés 500 mm, grands côtés amovibles dont un boulonné. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.
Points forts
Charge 600 kg, avec plateau en MDF mélaminé et 4 ridelles en treillis métallique.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1380 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,27 € HT
/ unité
728,72 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

