Ventilation assistée - Accessoire Optrel 5000.580
Système HELIX & SWISS AIR
Voir les informations techniquesRéférences
Optrel :5000.580
Rubix :H167-6233991
Fabricant :5000.580
EAN :7640429871244
Détails articles : ECRAN EXTERIEUR TRANSPARENT POUR HELIX LOT DE 5
Casque de soudage pour les travaux dans les conditions les plus difficiles. Un casque slide-up avec unité anti-éblouissement interne qui dispose de toutes les caractéristiques techniques d'un casque optrel.
Version QUATTRO : niveau de protection allant de 4 à 14 et la classification optique la plus élevée selon la norme EN379 du 1/1/1/1, c'est la protection idéale pour les tâches de soudage lourdes et les plus difficiles, même dans des positions forcées ou des angles de vue extrêmes.
Version HELIX CLT : niveau de protection allant de 2 à 12, disponible avec un casque IsoFit® intégré et avec un hardHat amovible selon besoin, conforme à la norme industrielle EN379 1/1/1/1.
Version QUATTRO : niveau de protection allant de 4 à 14 et la classification optique la plus élevée selon la norme EN379 du 1/1/1/1, c'est la protection idéale pour les tâches de soudage lourdes et les plus difficiles, même dans des positions forcées ou des angles de vue extrêmes.
Version HELIX CLT : niveau de protection allant de 2 à 12, disponible avec un casque IsoFit® intégré et avec un hardHat amovible selon besoin, conforme à la norme industrielle EN379 1/1/1/1.
Points forts
Champ de vision avec Panorama XXL : découpe brevetée du nez rapproche l'écran anti-éblouissement de tes yeux. ShadeTronic® : entièrement automatique. Sans à-coups. Sûr. Capteur de lumière mesure en permanence l'intensité de l'arc de soudage et règle la protection anti-éblouissement en continu.
Informations techniques
Attributs
| Type | ecran exterieur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,60 € HT
/ lot
118,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
