Coffre SAM SERVI-R40, Charge admissible: 30 kg | Couleur: Noir
Coffre Vide 4 Tiroirs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SERVI-R40
Rubix :0149-5181690
EAN :3272670529878

Documents
Détails articles : COFFRE VIDE 4 TIROIRS
Fermeture centralisée avec clé (livrée avec 2 clés).Lorsque 1 tiroir est ouvert, les autres restent verrouillés.Système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture.Dimensions hors tout : H 465 x L 710 mm x P 485 mm.Dimensions utiles des tiroirs : L 535 mm x P 410 mm.Tiroirs : 4 de 60 mm.Charge utile par tiroir : 30 kg.Permet l'exploitation des modules de rangement ABS et mousse.Plateau aluminium encastré.2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage (en option).Transformation en rouleuse d'atelier avec kit de roulage SERVI-KR1.Possiblité d'empiler 2 coffres avec le kit de liaison SERVI-KL1.Ce coffre peut aussi être utilisé en extension d'une servante 40 avec le kit de liaison.Poids : 40 Kg
Informations techniques
Attributs
| Charge admissible | 30 kg |
|---|---|
| Largeur | 710 mm |
| Hauteur | 465 mm |
| Longueur | 485 mm |
| Poids | 48,5 kg |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
951,01 € HT
/ unité
1 141,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
