Coffre Facom JET.C4M3A, Volume de rangement: 75 l | Charge admissible: 900 kg | Couleur: Rouge
COFFRE JETM3
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.C4M3A
Rubix :0139-5446820
EAN :3662424106903


Résumé technique
| Volume de rangement | 75 l |
|---|---|
| Charge admissible | 900 kg |
| Largeur | 569 mm |
Détails articles : COFFRE 4 TIROIRS ROUGE JETM3
Coffre supérieur 4 tiroirs, L 569 x H 421 mm, 3 modules par tiroir
Hauteur du produit 500 mm, Longueur du produit 814 mm
• Capacité de stockage totale : 75 litres
• Dimensions utilisables des tiroirs : L 569 x D 421 x H 60/130 mm
• Peut être équipé des séparateurs amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournis
• À utiliser seul ou avec un caisson roulant JET.M3A ou un coffre mobile JET.CR4M3A
• Fournis avec le kit de liaison pour un montage de l'ensemble facile et sécurisé
• Peut être transformé en version mobile avec le kit de roues JET.C4MOBILEKIT avec poignée et 4 roues
• Plan de travail : surface de travail extra large, surface utile 605 x 461 mm, 0.28m²
• Haute résistance : une plaque d'aluminium de 2 mm recouvre une planche en bois de 15 mm d'épaisseur. Les extrémités sont en polypropylène résistant aux chocs. Le bac peut être équipé d'un étau, est résistant aux chocs et aux hydrocarbures et supporte une charge statique de 550 kg
• Encore plus fonctionnel : poignée bimatière intégrée avec prise souple de chaque côté du chariot. Une pour le déplacement et une pour soulever le chariot par-dessus les obstacles
• Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été conçus comme un système intégré de suspension d'accessoires
• L'installation des accessoires est rapide et sécurisée
• Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre poste de travail selon vos besoins pour en faire un véritable poste de travail
• Emplacements dédiés pour 8 tournevis
• Rebords intégrés empêchent les outils de tomber pendant le déplacement
• Tiroirs ergonomiques et sûrs : conception exclusive des poignées de tiroir basculantes en aluminium avec crochets de sécurité. Aucun risque d'ouverture en mouvement
• Système de verrouillage central avec serrure à clé, fourni avec 2 clés, dont 1 articulée
• Pare-chocs en thermoplastique élastomère aux 4 coins et sur les tiroirs pour absorption des chocs et effet d'amortissement
• Accessoires : le plan de travail et les côtés du chariot peuvent recevoir une large gamme d'accessoires, des plus simples aux plus sophistiqués
• Garantie : la FACOM JET Series est fabriquée en France selon les spécifications et normes les plus exigeantes
• Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et bénéficie d'une garantie de cinq ans
• Les tiroirs sont testés sur plus de 50 000 cycles d'ouverture/fermeture, soit 10 ans d'utilisation
Hauteur du produit 500 mm, Longueur du produit 814 mm
• Capacité de stockage totale : 75 litres
• Dimensions utilisables des tiroirs : L 569 x D 421 x H 60/130 mm
• Peut être équipé des séparateurs amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournis
• À utiliser seul ou avec un caisson roulant JET.M3A ou un coffre mobile JET.CR4M3A
• Fournis avec le kit de liaison pour un montage de l'ensemble facile et sécurisé
• Peut être transformé en version mobile avec le kit de roues JET.C4MOBILEKIT avec poignée et 4 roues
• Plan de travail : surface de travail extra large, surface utile 605 x 461 mm, 0.28m²
• Haute résistance : une plaque d'aluminium de 2 mm recouvre une planche en bois de 15 mm d'épaisseur. Les extrémités sont en polypropylène résistant aux chocs. Le bac peut être équipé d'un étau, est résistant aux chocs et aux hydrocarbures et supporte une charge statique de 550 kg
• Encore plus fonctionnel : poignée bimatière intégrée avec prise souple de chaque côté du chariot. Une pour le déplacement et une pour soulever le chariot par-dessus les obstacles
• Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été conçus comme un système intégré de suspension d'accessoires
• L'installation des accessoires est rapide et sécurisée
• Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre poste de travail selon vos besoins pour en faire un véritable poste de travail
• Emplacements dédiés pour 8 tournevis
• Rebords intégrés empêchent les outils de tomber pendant le déplacement
• Tiroirs ergonomiques et sûrs : conception exclusive des poignées de tiroir basculantes en aluminium avec crochets de sécurité. Aucun risque d'ouverture en mouvement
• Système de verrouillage central avec serrure à clé, fourni avec 2 clés, dont 1 articulée
• Pare-chocs en thermoplastique élastomère aux 4 coins et sur les tiroirs pour absorption des chocs et effet d'amortissement
• Accessoires : le plan de travail et les côtés du chariot peuvent recevoir une large gamme d'accessoires, des plus simples aux plus sophistiqués
• Garantie : la FACOM JET Series est fabriquée en France selon les spécifications et normes les plus exigeantes
• Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et bénéficie d'une garantie de cinq ans
• Les tiroirs sont testés sur plus de 50 000 cycles d'ouverture/fermeture, soit 10 ans d'utilisation
Servante 4 tiroirs = 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm.3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules.1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme FACOM Modular system.Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et affichent une capacité de 20/25 kg.Le système « self-close » avec ressort de rappel offre une fermeture efficace et sûre.Charge totale admissible dans les tiroirs : 85 kg.Volume utile de rangement : 75 litres.Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x P 421 x H 60/130 mm.Peut être équipé des cloisons amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournies
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 75 l |
|---|---|
| Charge admissible | 900 kg |
| Largeur | 569 mm |
| Hauteur | 480 mm |
| Longueur | 774 mm |
| Poids | 45 kg |
| Couleur | rouge |
| Matière | metal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,40 € HT
/ unité
1 009,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours