Coffre Spartex 891854, Volume de rangement: 230 l | Charge admissible: 50 kg | Couleur: Gris
Coffre de chantier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :891854
Rubix :Z600-5451806
EAN :3660338444784


Résumé technique
| Volume de rangement | 230 l |
|---|---|
| Charge admissible | 50 kg |
| Largeur | 480 mm |
Documents
Détails articles : COFFRE DE CHANTIER 230L 1000X480X480
Coffre de chantier assembler par soudure par points.
Couvercle avec plis sur tout le contour : rigidité et solidité renforcées pour plus de sécurité.
Charnières renforcées avec butée d'ouverture à 95°
Poignées indessoudables
Couvercle avec plis sur tout le contour : rigidité et solidité renforcées pour plus de sécurité.
Charnières renforcées avec butée d'ouverture à 95°
Poignées indessoudables
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 230 l |
|---|---|
| Charge admissible | 50 kg |
| Largeur | 480 mm |
| Hauteur | 480 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Poids | 21 kg |
| Couleur | gris |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,38 € HT
/ unité
289,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h