Coffre Facom JET.CR4M3APF, Volume de rangement: 75 l | Charge admissible: 500 kg | Couleur: Rouge
COFFRE ROULANT
Voir les informations techniquesRéférences


Résumé technique
| Volume de rangement | 75 l |
|---|---|
| Charge admissible | 500 kg |
| Largeur | 575 mm |
Détails articles : COFFRE ROULANT 4 TIROIRS ROUGE - JETM3
Idéal pour la maintenance itinérante.
Coffre 4 tiroirs = jusqu'à 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules.
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.
Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
Informations techniques
| Volume de rangement | 75 l |
|---|---|
| Charge admissible | 500 kg |
| Largeur | 575 mm |
| Hauteur | 500 mm |
| Longueur | 814 mm |
| Poids | 57,4 kg |
| Couleur | rouge |
| Matière | métal |
Foire aux questions
Le coffre roulant Facom JET.CR4M3APF offre 12 modules répartis dans ses tiroirs de 60 et 130 mm. Ses tiroirs peuvent recevoir des modules thermoformés ou mousse du programme FACOM Modular system, et il peut être équipé des cloisons amovibles JET215 et JET216, non fournies.
Le coffre roulant Facom JET.CR4M3APF comporte une poignée escamotable pour les déplacements. Sa fermeture est centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée, et il repose sur 4 roues de 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d'un frein.
Le coffre roulant Facom JET.CR4M3APF annonce un volume utile de rangement de 75 litres. Ses tiroirs s'ouvrent entièrement grâce aux glissières montées sur roulement à billes et affichent une capacité de 20/25 kg.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h