Coffre Stanley FMST1-75796, Volume de rangement: 22.2 l | Charge admissible: 30 kg | Couleur: Noir
Boîte de grand volume
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :FMST1-75796
Rubix :5511-5303463
EAN :3253561757969



Résumé technique
| Volume de rangement | 22,2 l |
|---|---|
| Charge admissible | 30 kg |
| Largeur | 320 mm |
Documents
Détails articles : COFFRE AVEC ORGANISEUR TSTAK FATMAX UC2/UU14
Le coffre FMST1-75796 de Stanley offre une grande capacité de rangement et un organiseur pour les petites pièces. Il appartient à la gamme modulable Pro-Stack.
Caractéristiques :
Le coffre FMST1-75796 intègre un organiseur plat sur le dessus du couvercle, dédié au rangement des petites pièces et accessoires. La cavité principale, d'un volume d'environ 20 litres, accueille aussi bien des outils à main que de l'outillage électroportatif. Une poignée de transport rabattable facilite les déplacements ou l'empilement de modules, tandis qu'un œillet pour cadenas (non fourni) sécurise le contenu. Les loquets latéraux permettent de connecter plusieurs modules Pro-Stack entre eux, composant ainsi une solution de stockage évolutive et transportable. Les loquets et charnières, en métal traité anticorrosion, contribuent à la durabilité de l'ensemble sur le long terme. Ce petit coffre offre une capacité de 30 kg.
Spécifications :
- Référence : FMST1-75796.
- Dimensions extérieures (L × l × H) : 44,2 × 33,8 × 32,3 cm.
- Dimensions intérieures (L × l × H) : 42 × 27 × 24,7 cm.
- Capacité volumique : 22,24 l.
- Capacité de charge maximale : 30 kg.
- Poids : 3,3 kg.
- Loquets et charnières : métal anticorrosion.
- Couvercle : cadenassable (cadenas non fourni).
- Compatibilité : système modulaire Pro-Stack.
Caractéristiques :
Le coffre FMST1-75796 intègre un organiseur plat sur le dessus du couvercle, dédié au rangement des petites pièces et accessoires. La cavité principale, d'un volume d'environ 20 litres, accueille aussi bien des outils à main que de l'outillage électroportatif. Une poignée de transport rabattable facilite les déplacements ou l'empilement de modules, tandis qu'un œillet pour cadenas (non fourni) sécurise le contenu. Les loquets latéraux permettent de connecter plusieurs modules Pro-Stack entre eux, composant ainsi une solution de stockage évolutive et transportable. Les loquets et charnières, en métal traité anticorrosion, contribuent à la durabilité de l'ensemble sur le long terme. Ce petit coffre offre une capacité de 30 kg.
Spécifications :
- Référence : FMST1-75796.
- Dimensions extérieures (L × l × H) : 44,2 × 33,8 × 32,3 cm.
- Dimensions intérieures (L × l × H) : 42 × 27 × 24,7 cm.
- Capacité volumique : 22,24 l.
- Capacité de charge maximale : 30 kg.
- Poids : 3,3 kg.
- Loquets et charnières : métal anticorrosion.
- Couvercle : cadenassable (cadenas non fourni).
- Compatibilité : système modulaire Pro-Stack.
Points forts
- Modularité Pro-Stack : les loquets latéraux permettent d'assembler plusieurs coffres et modules compatibles, réduisant les allers-retours et centralisant le matériel sur le poste de travail.
- Organiseur intégré : la platine de rangement sur le couvercle sépare les petites pièces du reste du contenu, limitant les pertes et le désordre.
- Capacité de charge élevée : 30 kg supportés sans déformation, adaptés au transport d'outils électroportatifs et d'équipements lourds.
- Sécurisation du contenu : l'œillet pour cadenas protège le matériel contre les accès non autorisés, en atelier ou lors du transport.
- Organiseur intégré : la platine de rangement sur le couvercle sépare les petites pièces du reste du contenu, limitant les pertes et le désordre.
- Capacité de charge élevée : 30 kg supportés sans déformation, adaptés au transport d'outils électroportatifs et d'équipements lourds.
- Sécurisation du contenu : l'œillet pour cadenas protège le matériel contre les accès non autorisés, en atelier ou lors du transport.
Applications
Le coffre profond Pro-Stack FatMax convient aux ateliers de maintenance industrielle, aux chantiers du bâtiment et aux interventions techniques nécessitant une organisation structurée du matériel. Il répond aux besoins des électriciens, plombiers, charpentiers et techniciens de maintenance qui doivent transporter et sécuriser un volume important d'outils entre plusieurs postes. La compatibilité avec le système Pro-Stack en fait également un élément central d'une station de rangement fixe en atelier, où plusieurs modules peuvent être empilés et verrouillés ensemble pour former une armoire mobile.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 22,2 l |
|---|---|
| Charge admissible | 30 kg |
| Largeur | 320 mm |
| Hauteur | 315 mm |
| Longueur | 440 mm |
| Poids | 3,3 kg |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,41 € HT
/ unité
124,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours