Coffre Facom JET.C4NM3A, Volume de rangement: 75 l | Charge admissible: 500 kg | Couleur: Noir

COFFRE JETM3

Voir les informations techniques

Références

Facom :JET.C4NM3A
Rubix :0139-5446821
EAN :3662424106934
COFFRE 4 TIROIRS NOIR JETM3

Résumé technique

Volume de rangement75 l
Charge admissible500 kg
Largeur421 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COFFRE 4 TIROIRS NOIR JETM3


Coffre supérieur 4 tiroirs, L 569 x H 421 mm, 3 modules par tiroir
Hauteur du produit 500 mm, Longueur du produit 814 mm
• Capacité de stockage totale : 75 litres
• Dimensions utilisables des tiroirs : L 569 x D 421 x H 60/130 mm
• Peut être équipé des séparateurs amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournis
• À utiliser seul ou avec un caisson roulant JET.M3A ou un coffre mobile JET.CR4M3A
• Fournis avec le kit de liaison pour un montage de l'ensemble facile et sécurisé
• Peut être transformé en version mobile avec le kit de roues JET.C4MOBILEKIT avec poignée et 4 roues
• Plan de travail : surface de travail extra large, surface utile 605 x 461 mm, 0.28m²
• Haute résistance : une plaque d'aluminium de 2 mm recouvre une planche en bois de 15 mm d'épaisseur. Les extrémités sont en polypropylène résistant aux chocs. Le bac peut être équipé d'un étau, est résistant aux chocs et aux hydrocarbures et supporte une charge statique de 550 kg
• Encore plus fonctionnel : poignée bimatière intégrée avec prise souple de chaque côté du chariot. Une pour le déplacement et une pour soulever le chariot par-dessus les obstacles
• Innovation : les rails en aluminium du plan de travail ont été conçus comme un système intégré de suspension d'accessoires
• L'installation des accessoires est rapide et sécurisée
• Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre poste de travail selon vos besoins pour en faire un véritable poste de travail
• Emplacements dédiés pour 8 tournevis
• Rebords intégrés empêchent les outils de tomber pendant le déplacement
• Tiroirs ergonomiques et sûrs : conception exclusive des poignées de tiroir basculantes en aluminium avec crochets de sécurité. Aucun risque d'ouverture en mouvement
• Système de verrouillage central avec serrure à clé, fourni avec 2 clés, dont 1 articulée
• Pare-chocs en thermoplastique élastomère aux 4 coins et sur les tiroirs pour absorption des chocs et effet d'amortissement
• Accessoires : le plan de travail et les côtés du chariot peuvent recevoir une large gamme d'accessoires, des plus simples aux plus sophistiqués
• Garantie : la FACOM JET Series est fabriquée en France selon les spécifications et normes les plus exigeantes
• Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et bénéficie d'une garantie de cinq ans
• Les tiroirs sont testés sur plus de 50 000 cycles d'ouverture/fermeture, soit 10 ans d'utilisation
Servante 4 tiroirs = 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm.3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules.1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme FACOM Modular system.Tiroirs à ouverture totale : grâce aux glissières montées sur roulement à billes, les tiroirs s'ouvrent entièrement et affichent une capacité de 35/40/50 kg.Le système « self-close » avec ressort de rappel offre une fermeture efficace et sûre.Charge totale admissible dans les tiroirs : 85 kg.Volume utile de rangement : 75 litres.Dimensions utiles des tiroirs : L 569 x P 421 x H 60/130 mm.Peut être équipé des cloisons amovibles JET2.15 et JET2.16, non fournies

Informations techniques


Attributs
Volume de rangement75 l
Charge admissible500 kg
Largeur421 mm
Hauteur500 mm
Longueur814 mm
Poids45 kg
Couleurnoir
Matièremetal
841,40 € HT
/ unité
1 009,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h