Coffre Stanley 1-97-503, Volume de rangement: 65 l | Charge admissible: 35 kg | Couleur: Noir

Roulante de chantier avec 1 plateau Tool Chest STANLEY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :1-97-503
Rubix :5511-5252296
EAN :3253561975035
COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR (UC2-UU12)

Résumé technique

Volume de rangement65 l
Charge admissible35 kg
Largeur430 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR (UC2-UU12)


Coffre de chantier mobile 53 litres. 1 rangement détachable compartimenté sur le couvercle pour la visserie et les accessoires. 1 plateau porte-outils. Poignée latérale coulissante. Cadenassable.
53 litres de capacité utile pour un coffre astucieux et pratique.
Dimensions : 603 x 375 x 430 mm.

Points forts

53 litres de capacité utile pour un coffre astucieux et pratique.

Applications

Rangement des gros outils électroportatifs et des outils à main

Informations techniques


Attributs
Volume de rangement65 l
Charge admissible35 kg
Largeur430 mm
Hauteur603 mm
Poids5,46 kg
Couleurnoir
Matièrebimatière (poignée); métal (loquet)
180,53 € HT
/ unité
216,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours