Coffre Facom ROLL.CR4M3APF, Charge admissible: 800 kg | Couleur: Rouge
Coffre roulant
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : COFFRE ROULANT 4 TIROIRS ROUGE ROLLM3
Coffre 4 tiroirs = 12 modules.
- 3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules.
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.
Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 569 x 421 x 60 / 130mm.
Charge maxi par tiroir : 20/25kg.
Plan de dépose :
Grand plan de dépose 560x460mm en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures et à une charge statique de 800kg.
Emplacement dédié pour 8 tournevis.
Les rebords intégrés évitent la chute d’outils en cours de déplacement et permettent l’ajout d’un plateau bois CHRONO.A14M3.
Manoeuvrabilité :
4 roues diam. 125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes.
Coffre livré avec les roues montées.
Poignée basculante.
Sécurité :
Poignées de tiroirs basculantes en polypropylène avec crochets de sécurité.
Pas de risque d’ouverture en cours de déplacement.
Fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée.
Informations techniques
| Charge admissible | 800 kg |
|---|---|
| Largeur | 580 mm |
| Hauteur | 622 mm |
| Longueur | 779 mm |
| Couleur | rouge |
| Matière | metal |
Foire aux questions
Le coffre roulant Facom ROLL.CR4M3APF est organisé avec 3 tiroirs de 60 mm, soit 9 modules, et 1 tiroir de 130 mm, soit 3 modules. Il peut recevoir les modules thermoformés ou mousse du programme Facom Modular System.
Le coffre roulant Facom ROLL.CR4M3APF offre des dimensions utiles de tiroirs de 569 x 421 x 60 / 130 mm. La charge maxi par tiroir est de 20/25 kg.
Le coffre roulant Facom ROLL.CR4M3APF est doté d'un grand plan de dépose de 560 x 460 mm en polypropylène chargé fibre. Il est résistant aux impacts et aux hydrocarbures, avec une charge statique de 800 kg.
Le coffre roulant Facom ROLL.CR4M3APF repose sur 4 roues de 125 mm, avec 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein. Il est livré avec les roues montées et se ferme par serrure à clé, avec 2 clés dont 1 articulée.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h
