Coffre Facom JET.CR4NM3APF, Volume de rangement: 75 l | Charge admissible: 85 kg | Couleur: Noir
COFFRE ROULANT
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.CR4NM3APF
Rubix :0139-5446712
EAN :3662424107627


Résumé technique
| Volume de rangement | 75 l |
|---|---|
| Charge admissible | 85 kg |
| Largeur | 580 mm |
Détails articles : COFFRE ROULANT 4 TIROIRS NOIR - JETM3
Idéal pour la maintenance itinérante.
Coffre 4 tiroirs = jusqu'à 12 modules répartis dans les tiroirs de 60 et 130 mm :
- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules.
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules.
Les tiroirs peuvent être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rangement | 75 l |
|---|---|
| Charge admissible | 85 kg |
| Largeur | 580 mm |
| Hauteur | 696 mm |
| Longueur | 814 mm |
| Poids | 55 kg |
| Couleur | noir |
| Matière | polypropylène (capuchon);aluminium (rail) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,14 € HT
/ unité
705,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h