Cliquet Wera 05004033001, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Longueur: 222 mm

Cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05004033001
Rubix :4727-5542249
EAN :4013288174031
8003 B CLIQUET ZYKLOP METAL AVEC CARRE MALE TRAVERSANT,

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur222 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 8003 B CLIQUET ZYKLOP METAL AVEC CARRE MALE TRAVERSANT,


Zyklop metal ratchet with push-through square. Slim design for work in even very confined spaces. The dual ratchet teeth design makes a 76 fine-pitched toothing out of 38 robust teeth that allows a return angle of only 4.7°. Very simple direction change by actuating the non-detachable push-through square, for the first time also with secure socket locking function. Forged, full metal ratchet (chrome-molybdenum steel) for particularly high robustness and long service life.
8003 B Cliquet Zyklop Metal avec carré mâle traversant, carré 3/8", 3/8" x 222 mm

Points forts

Cliquet Zyklop Metal avec carré traversant. Forme mince permettant d'œuvrer même dans les espaces très étroits. Le système à double engrènement permet une subdivision des 38 dents robustes en une fine denture à 76 crans, d'où un angle de reprise de 4,7° seulement. Inversion de sens très aisée grâce au carré mobile captif. Également doté, pour la première fois, d'une fonction sûre de verrouillage des douilles. Cliquet forgé 100 % métal (chrome-molybdène) pour une robustesse particulièrement élevée doublée d'une haute longévité.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur222 mm
Poids334 g
220,93 € HT
/ unité
265,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours