Cliquet Wera 05003662001, Carré d'entraînement: 1/4' '' | Longueur: 50 mm
Cliquet à embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003662001
Rubix :4727-5540340
Fabricant :05003662001

Documents
Détails articles : 8011 CLIQUET A EMBOUTS ZYKLOP MINI 4, 1/4, 1/4X50 MM
8011 Cliquet à embouts Zyklop Mini 4, 1/4", 1/4" x 50 mm
Points forts
Cliquet à embout Wera pour porte-embouts avec admission 1/4". Utilisation très facile même avec une seule main lorsque la place est limitée. Acier massif forgé. Le mécanisme à fine denture de 60 dents permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis. La molette permet de visser rapidement dans les endroits trop exigus pour le cliquet. Inversion gauche/droite aisée. Tête de cliquet ergonomique Pour embouts 1/4" et avec adaptateur aussi pour douilles et douilles-embouts 1/4".
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4' '' |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Modèle | 8011 zyklop mini 4 |
| Finition | acier |
| Poids | 36 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,25 € HT
/ unité
114,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours