Clé dynamométrique Gedore 4550-30, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 60 N.m | Couple de serrage, maximum: 300 N.m
Clé dynamométrique TORCOFIX K
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :4550-30
Rubix :8965-5410221
Fabricant :7601880
EAN :4002805455036


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 300 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Détails articles : CLEF/CLE CLIQUET/CLE 4550-30
Clé dynamométrique TORCOFIX K 1/2" 60-300 Nm Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage la plus répandue de 1 - 850 N-m / 0.75 - 630 lbf-ft (guide pour vis M3-6.9 à M24-8.8, M30-5.6) Clé dynamométrique tubulaire réglable, libérable et robuste avec cliquet intégré et avec carré d'entraînement pour l'industrie et l'artisanat Caractéristiques : Classée selon DIN EN ISO 6789:2017 Type II Class A, avec un certificat d'usine. Précision de travail : Tolérance de +/- 3 % du couple réglé sur l'échelle. La spécification de la norme (+/- 4 %) est dépassée. Pour un serrage bidirectionnel contrôlé Tête champignon interchangeable 1/4", 3/8", 1/2" avec dispositif de verrouillage à bille. A partir de 3/4" avec carré d'entraînement à enfoncer avec mécanisme de verrouillage à goupille Construction robuste en tube d'acier verni, avec tête de cliquet zinguée et pièces en plastique de qualité supérieure Poignée ergonomique et pratique en plastique noir avec aide à l'étalonnage Double échelle N-m et lbf-ft sous une fenêtre avec effet de loupe Avec échelle micrométrique pour les valeurs principales Echelle N-m pour le réglage des valeurs intermédiaires Système de déclenchement déclenchant un signal tactile et sonore Système ergonomique pour le réglage du couple de serrage
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 300 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
| Longueur | 577,5 mm |
| Poids | 1,3 kg |
| Fixation | 12,5 mm |
| Type | clé dynamométrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,06 € HT
/ unité
476,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours