Clé dynamométrique Facom R.306-25D, Carré d'entraînement: 9 x 12 or 14 x 18 '' | Couple de serrage, minimum: 5 N.m | Couple de serrage, maximum: 25 N.m

306D - Clés à déclenchement sans accessoire

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :R.306-25D
Rubix :0139-5042401
EAN :3148516935649
CLE DYNAMO 25NM R.306-25D

Résumé technique

Couple de serrage, minimum5 N.m
Couple de serrage, maximum25 N.m
Carré d'entraînement9 x 12 or 14 x 18 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMO 25NM R.306-25D


La clé dynamométrique Facom 306D est un outil de précision conçu pour garantir un serrage fiable et contrôlé dans les applications sensibles. Grâce à son mécanisme robuste à clic et sa conception ergonomique, elle permet d’obtenir un couple parfaitement maîtrisé, réduisant les risques de dommages aux ensembles mécaniques.

Caractéristiques :
La gamme 306D se distingue par un système à déclenchement qui assure un contrôle optimal du couple appliqué. Le mécanisme interne, calibré avec soin, permet un usage intensif tout en maintenant une précision constante. Chaque clé est livrée en boîte plastique pour un rangement sûr et une protection optimale de l’outil. Le manche ergonomique favorise une prise en main confortable, tandis que le système de bague de réglage sécurise les valeurs choisies. La conception de ces clés, simples et fiables, facilite aussi bien le serrage que le desserrage à condition de retourner la clé (s'utilise uniquement dans le sens horaire).

Spécifications :
- Précision en sortie d’usine : ± 2 % (sauf modèles spécifiques : R306-25D, K306A600, K306A1000 ± 4 %, R304DA ± 6 %).
- Endurance mécanique : 50 000 cycles (jusqu’à 200 Nm).
- Gamme de couples disponibles : de 1 à 1000 Nm selon le modèle.
- Attachement : 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm.
- Embouts compatibles : cliquet, fourches, douilles, etc.
- Diamètre : 30 mm.
- Type : clé monosens utilisable en desserrage par retournement des embouts.
- Livrée avec certificat d’étalonnage ISO 6789.
- Livrée en boîte plastique de rangement.
- Numérotation individuelle pour traçabilité.
- Garantie : 3 ans.

Normes :
Les clés 306D respectent le standard international ISO 6789 qui définit les exigences de qualité et de fiabilité des clés dynamométriques.

Points forts

- Précision garantie : contrôle rigoureux du couple pour un serrage fiable et reproductible.
- Durabilité éprouvée : mécanisme résistant conçu pour supporter jusqu’à 50 000 cycles.
- Polyvalence : large gamme de couples disponibles, adaptée aux besoins variés des professionnels.
- Ergonomie optimisée : poignée confortable et système de réglage simple assurant un usage intuitif.
- Traçabilité et conformité : chaque clé est numérotée et livrée avec certificat d’étalonnage.

Applications

La gamme de clés dynamométriques Facom 306D trouve son utilité dans de nombreux secteurs professionnels. Elles sont idéales pour le serrage contrôlé dans la maintenance automobile, garantissant la sécurité des ensembles mécaniques. Dans l’aéronautique, elles assurent un montage précis répondant aux exigences strictes de fiabilité. En milieu industriel, elles facilitent les opérations de montage et de maintenance d’équipements sensibles. Elles conviennent également aux ateliers de mécanique générale, aux techniciens de maintenance et aux artisans recherchant un outil robuste et précis pour leurs interventions quotidiennes.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum5 N.m
Couple de serrage, maximum25 N.m
Carré d'entraînement9 x 12 or 14 x 18 ''
Longueur271 mm
Poids0,45 kg
Fixation9 x 12 mm
NormeISO 6789
Typeclé à déclenchement sans accessoire

Foire aux questions


La clé dynamométrique Facom R.306-25D est donnée avec une précision d'usine de ± 4 %. C'est l'exception explicitement signalée par le fabricant pour cette référence.

La clé dynamométrique Facom R.306-25D est prévue pour le serrage, mais le fabricant indique qu'elle peut aussi servir au desserrage en retournant les embouts.

La clé dynamométrique Facom R.306-25D est annoncée comme numérotée et livrée avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

241,35 € HT
/ unité
289,62 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.