Clé dynamométrique Roebuck 853393, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 100 N.m

Clé dynamométrique à cliquet réversible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :853393
Rubix :C600-5283698
EAN :3660338095290
CLE DYNAMOMETRIQUE 20/100 CLIQUET FIXE

Résumé technique

Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum100 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 20/100 CLIQUET FIXE


Normes : ISO 6789/ EN26789
Précision +/-3%
Clé à vernier micrométique
Clé réglable munie d’un carré conducteur réversible et cliquet intégré
Réarmement automatique
Echelle en N-m et lbf-ft
GARANTIE 2 ANS

Points forts

Livrée avec certificat d'étalonnage

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum100 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur425 mm
Poids1 kg
Typeclé à vernier micrométrique
Promotion
Au lieu de 229,38
224,00 HT
/ unité
268,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.