Clé dynamométrique Facom S.306-100D, Carré d'entraînement: 1/2 in. '' | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 100 N.m
306D - Clés à déclenchement sans accessoire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.306-100D
Rubix :0139-5040043
EAN :3148516936011




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 20 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 100 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 in. '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMO 100NM S.306-100D
La clé dynamométrique Facom 306D est un outil de précision conçu pour garantir un serrage fiable et contrôlé dans les applications sensibles. Grâce à son mécanisme robuste à clic et sa conception ergonomique, elle permet d’obtenir un couple parfaitement maîtrisé, réduisant les risques de dommages aux ensembles mécaniques.
Caractéristiques :
La gamme 306D se distingue par un système à déclenchement qui assure un contrôle optimal du couple appliqué. Le mécanisme interne, calibré avec soin, permet un usage intensif tout en maintenant une précision constante. Chaque clé est livrée en boîte plastique pour un rangement sûr et une protection optimale de l’outil. Le manche ergonomique favorise une prise en main confortable, tandis que le système de bague de réglage sécurise les valeurs choisies. La conception de ces clés, simples et fiables, facilite aussi bien le serrage que le desserrage à condition de retourner la clé (s'utilise uniquement dans le sens horaire).
Spécifications :
- Précision en sortie d’usine : ± 2 % (sauf modèles spécifiques : R306-25D, K306A600, K306A1000 ± 4 %, R304DA ± 6 %).
- Endurance mécanique : 50 000 cycles (jusqu’à 200 Nm).
- Gamme de couples disponibles : de 1 à 1000 Nm selon le modèle.
- Attachement : 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm.
- Embouts compatibles : cliquet, fourches, douilles, etc.
- Diamètre : 30 mm.
- Type : clé monosens utilisable en desserrage par retournement des embouts.
- Livrée avec certificat d’étalonnage ISO 6789.
- Livrée en boîte plastique de rangement.
- Numérotation individuelle pour traçabilité.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
Les clés 306D respectent le standard international ISO 6789 qui définit les exigences de qualité et de fiabilité des clés dynamométriques.
Caractéristiques :
La gamme 306D se distingue par un système à déclenchement qui assure un contrôle optimal du couple appliqué. Le mécanisme interne, calibré avec soin, permet un usage intensif tout en maintenant une précision constante. Chaque clé est livrée en boîte plastique pour un rangement sûr et une protection optimale de l’outil. Le manche ergonomique favorise une prise en main confortable, tandis que le système de bague de réglage sécurise les valeurs choisies. La conception de ces clés, simples et fiables, facilite aussi bien le serrage que le desserrage à condition de retourner la clé (s'utilise uniquement dans le sens horaire).
Spécifications :
- Précision en sortie d’usine : ± 2 % (sauf modèles spécifiques : R306-25D, K306A600, K306A1000 ± 4 %, R304DA ± 6 %).
- Endurance mécanique : 50 000 cycles (jusqu’à 200 Nm).
- Gamme de couples disponibles : de 1 à 1000 Nm selon le modèle.
- Attachement : 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm.
- Embouts compatibles : cliquet, fourches, douilles, etc.
- Diamètre : 30 mm.
- Type : clé monosens utilisable en desserrage par retournement des embouts.
- Livrée avec certificat d’étalonnage ISO 6789.
- Livrée en boîte plastique de rangement.
- Numérotation individuelle pour traçabilité.
- Garantie : 3 ans.
Normes :
Les clés 306D respectent le standard international ISO 6789 qui définit les exigences de qualité et de fiabilité des clés dynamométriques.
Points forts
- Précision garantie : contrôle rigoureux du couple pour un serrage fiable et reproductible.
- Durabilité éprouvée : mécanisme résistant conçu pour supporter jusqu’à 50 000 cycles.
- Polyvalence : large gamme de couples disponibles, adaptée aux besoins variés des professionnels.
- Ergonomie optimisée : poignée confortable et système de réglage simple assurant un usage intuitif.
- Traçabilité et conformité : chaque clé est numérotée et livrée avec certificat d’étalonnage.
- Durabilité éprouvée : mécanisme résistant conçu pour supporter jusqu’à 50 000 cycles.
- Polyvalence : large gamme de couples disponibles, adaptée aux besoins variés des professionnels.
- Ergonomie optimisée : poignée confortable et système de réglage simple assurant un usage intuitif.
- Traçabilité et conformité : chaque clé est numérotée et livrée avec certificat d’étalonnage.
Applications
La gamme de clés dynamométriques Facom 306D trouve son utilité dans de nombreux secteurs professionnels. Elles sont idéales pour le serrage contrôlé dans la maintenance automobile, garantissant la sécurité des ensembles mécaniques. Dans l’aéronautique, elles assurent un montage précis répondant aux exigences strictes de fiabilité. En milieu industriel, elles facilitent les opérations de montage et de maintenance d’équipements sensibles. Elles conviennent également aux ateliers de mécanique générale, aux techniciens de maintenance et aux artisans recherchant un outil robuste et précis pour leurs interventions quotidiennes.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 20 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 100 N.m |
| Carré d'entraînement | 1/2 in. '' |
| Longueur | 437 mm |
| Poids | 1,05 kg |
| Fixation | 9 x 12 mm |
| Norme | ISO 6789 |
| Type | clé à déclenchement sans accessoire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,78 € HT
/ unité
323,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h