Clé dynamométrique Facom J.306A100, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 100 N.m
306A - Clés à déclenchement avec cliquet amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.306A100
Rubix :0139-5040037
EAN :3148517164048


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 20 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 100 N.m |
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
Documents
Détails articles : CLE DYNAMO 100NM AVEC CLIQUET J.306A100
La clé à déclenchement avec cliquet amovible Facom 306A est conçue pour offrir une précision maximale et une grande fiabilité dans le serrage contrôlé. Cette clé dynamométrique garantit un serrage sûr, reproductible et conforme aux tolérances les plus strictes. Sa conception modulable avec cliquet amovible offre une flexibilité d’utilisation exceptionnelle, à la fois robuste et adaptée aux applications industrielles.
Caractéristiques :
La clé Facom 306A se distingue par sa précision à ± 2 % en sortie d’usine, assurant un serrage rigoureux et fiable. Elle est conçue pour résister à une utilisation intensive avec une endurance mécanique testée jusqu’à 50 000 cycles pour les modèles allant jusqu'à 200 Nm. Son cliquet amovible et sa poignée pivotante permettent un remplacement facile des embouts et une grande maniabilité. L’attachement est compatible avec des embouts de 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm, selon les modèles. Le corps de clé, d’un diamètre de 30 mm, est conçu pour assurer robustesse et prise en main confortable.
Spécifications :
- Précision : ± 2 % en sortie d’usine
- Endurance du mécanisme : 50 000 cycles jusqu’à 200 Nm
- Diamètre du corps : 30 mm
- Attachement : 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm
- Utilisation : serrage et desserrage par retournement des embouts
- Conditionnement : boîte plastique.
Normes :
Ce produit est conforme aux normes DIN EN ISO 6789, ISO 6789 et NF EN ISO 6789. Ces normes définissent les exigences relatives aux clés dynamométriques en termes de performance, de sécurité, d’étalonnage et de traçabilité. La norme ISO 6789 garantit notamment que chaque clé est testée pour assurer une précision constante dans le serrage. Le respect de ces standards européens confirme la fiabilité et la qualité du matériel proposé.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel européen. Elle conçoit des outils de haute précision pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. Reconnue pour sa fiabilité, la marque mise sur l’innovation et la robustesse et propose plus de 10 000 références produits.
Caractéristiques :
La clé Facom 306A se distingue par sa précision à ± 2 % en sortie d’usine, assurant un serrage rigoureux et fiable. Elle est conçue pour résister à une utilisation intensive avec une endurance mécanique testée jusqu’à 50 000 cycles pour les modèles allant jusqu'à 200 Nm. Son cliquet amovible et sa poignée pivotante permettent un remplacement facile des embouts et une grande maniabilité. L’attachement est compatible avec des embouts de 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm, selon les modèles. Le corps de clé, d’un diamètre de 30 mm, est conçu pour assurer robustesse et prise en main confortable.
Spécifications :
- Précision : ± 2 % en sortie d’usine
- Endurance du mécanisme : 50 000 cycles jusqu’à 200 Nm
- Diamètre du corps : 30 mm
- Attachement : 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm
- Utilisation : serrage et desserrage par retournement des embouts
- Conditionnement : boîte plastique.
Normes :
Ce produit est conforme aux normes DIN EN ISO 6789, ISO 6789 et NF EN ISO 6789. Ces normes définissent les exigences relatives aux clés dynamométriques en termes de performance, de sécurité, d’étalonnage et de traçabilité. La norme ISO 6789 garantit notamment que chaque clé est testée pour assurer une précision constante dans le serrage. Le respect de ces standards européens confirme la fiabilité et la qualité du matériel proposé.
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel européen. Elle conçoit des outils de haute précision pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. Reconnue pour sa fiabilité, la marque mise sur l’innovation et la robustesse et propose plus de 10 000 références produits.
Points forts
- Serrage précis et reproductible pour un travail conforme aux spécifications techniques ;
- Cliquet amovible pour une adaptation facile aux configurations spécifiques ;
- Poignée pivotante facilitant la maniabilité dans les zones difficiles d’accès ;
- Grande durabilité avec une mécanique testée jusqu’à 50 000 cycles ;
- Livrée avec certificat d’étalonnage ISO 6789 pour une traçabilité optimale ;
- Compatible avec différents embouts (9 x 12 mm et 14 x 18 mm) pour une polyvalence accrue.
- Cliquet amovible pour une adaptation facile aux configurations spécifiques ;
- Poignée pivotante facilitant la maniabilité dans les zones difficiles d’accès ;
- Grande durabilité avec une mécanique testée jusqu’à 50 000 cycles ;
- Livrée avec certificat d’étalonnage ISO 6789 pour une traçabilité optimale ;
- Compatible avec différents embouts (9 x 12 mm et 14 x 18 mm) pour une polyvalence accrue.
Applications
La clé à déclenchement Facom 306A est idéale pour les opérations de maintenance, de contrôle qualité et d’assemblage dans les secteurs industriels. Elle est particulièrement recommandée pour les ateliers de mécanique, la production industrielle, l’aéronautique, ainsi que pour les interventions de précision nécessitant un couple contrôlé.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 20 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 100 N.m |
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
| Longueur | 437 mm |
| Poids | 1 kg |
| Fixation | 9x12 mm |
| Norme | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Type | clé à déclenchement avec cliquet amovible |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,33 € HT
/ unité
550,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h