Clé dynamométrique Stahlwille 50181020, Carré d'entraînement: 14 x 18 '' | Couple de serrage, minimum: 40 N.m | Couple de serrage, maximum: 200 N.m

730N - Clés dynamométriques Service MANOSKOP® à attachement pour embouts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :50181020
Rubix :K642-5266971
Fabricant :730N/20
EAN :4018754139545
CLE DYNAMOMETRIQUE T.20 730N A DECLENCHEMENT P/EMBOUT 14X18

Résumé technique

Couple de serrage, minimum40 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement14 x 18 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE T.20 730N A DECLENCHEMENT P/EMBOUT 14X18


La gamme de clés dynamométriques Service MANOSKOP® 730N de Stahlwille réunit précision, durabilité et ergonomie. Conçue pour un usage professionnel intensif, elle garantit un serrage contrôlé et fiable grâce à son système de déclenchement innovant et à ses multiples fonctionnalités intuitives.

Caractéristiques :
Les clés dynamométriques 730N de la gamme Service MANOSKOP® se distinguent par un système de lame flexible à faible usure qui assure un déclenchement net sans déformation permanente. Contrairement aux modèles classiques à ressort, ce système ne nécessite aucun réajustement sur zéro, ce qui prolonge sa durée de vie. Le manche bi-composants, ergonomique et résistant aux fluides industriels, garantit une excellente prise en main. Le système QuickRelease sécurise les embouts interchangeables (cliquet, fourche, oeil...) tout en permettant leur changement rapide. Le double vernier permet un réglage intuitif du couple, tandis que le double signal d’arrêt informe de façon précise l’atteinte du couple cible. Le réglage s'effectue facilement de l'extérieur, sans besoin de démonter la clé.

Spécifications :
- Plage de couple : de 10 à 1000 N·m selon le modèle.
- Unités de mesure : N·m et ft·lb avec double vernier.
- Résolution du réglage : de 0,25 à 5 N·m selon la version.
- Attachement : embouts interchangeables avec verrouillage QuickRelease.
- Sens de serrage : droite/gauche par retournement de l’embout.
- Affichage de l’écart : ± 3 %.
- Longueurs : de 330 mm à 1363 mm selon le modèle.
- Largeurs tête : de 17,5 mm à 55 mm.
- Carrés d'entraînement : 9 x 12 mm, 14 x 18 mm, 22 x 28 mm (selon le modèle).
- Poids : de 831 g à 5 kg.
- Matériaux : acier et plastique technique à haute résistance.
- Poignée résistante aux carburants, huiles, liquides de freins, Skydrol, etc.

Normes :
Ces clés dynamométriques Stahlwille sont livrées avec un certificat de calibration d’usine conforme aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789-2:2017. Elles respectent également la norme DKD-R 10-8, garantissant une traçabilité rigoureuse des dispositifs de mesure. Ces normes assurent une fiabilité métrologique élevée et une conformité aux standards industriels internationaux.

Informations sur la marque :
Fondée en Allemagne, Stahlwille est reconnue mondialement pour ses outils de précision destinés aux professionnels de l’industrie, de l’aéronautique, de l’automobile et du secteur énergétique. L'entreprise mise sur une fabrication principalement allemande et une qualité contrôlée. Depuis plus de 160 ans, elle innove en proposant des outils robustes, fiables et ergonomiques.

Points forts

- Réglage externe sans démontage : gain de temps et facilité de réglage sur site.
- Double signal d’arrêt précis : permet une utilisation sûre et contrôlée.
- Verrouillage QuickRelease : changement rapide et sécurisé des embouts.
- Ergonomie optimisée : manche antiglisse résistant aux fluides agressifs.
- Calibration certifiée usine : conformité garantie avec traçabilité métrologique.

Applications

Idéales pour les professionnels de la maintenance, de l’automobile, de l’aéronautique ou de la production industrielle, les clés dynamométriques Service MANOSKOP® (modèles 730N) conviennent à toutes les opérations de serrage contrôlé où la précision est essentielle. Elles sont particulièrement efficaces dans les environnements exigeants où l’exactitude du couple appliqué est déterminante.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum40 N.m
Couple de serrage, maximum200 N.m
Carré d'entraînement14 x 18 ''
Longueur467 mm
Poids1,264 kg
Fixation14 x 18 mm
Type730n/20
670,63 € HT
/ unité
804,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.