Clé dynamométrique Facom S.306-100R, Carré d'entraînement: 1/2 in. '' | Couple de serrage, minimum: 20 N.m | Couple de serrage, maximum: 100 N.m

S.306R - Clés à déclenchement - attachement 20 x 7 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.306-100R
Rubix :0139-5041995
EAN :3148517326071
CLE DYNAMOMETRIQUE 20 A 100NM S.306-100R

Résumé technique

Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum100 N.m
Carré d'entraînement1/2 in. ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 20 A 100NM S.306-100R


S.306R - Clés à déclenchement - attachement 20 x 7 mm
- Précision sortie usine : ± 2%.
- Endurance du mécanisme : 50 000 cycles (clés --> 200 N.m).
- Utilisation possible avec accessoires attachement 20 x 7 mm.
- Clés monosens utilisables en desserage par retournement des embouts.
- Clés numérotées, livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Clés livrées en tube plastique de protection.

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789 Type II classe A.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum20 N.m
Couple de serrage, maximum100 N.m
Carré d'entraînement1/2 in. ''
Longueur420 mm
Poids1,04 kg
Fixation20 x 7 mm
NormeISO 6789
Typeclé à déclenchement
272,94 € HT
/ unité
327,53 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.