Clé dynamométrique Facom J.209-50PB, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Couple de serrage, minimum: 10 N.m | Couple de serrage, maximum: 50 N.m

Clé dynamométrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :J.209-50PB
Rubix :0139-5446719
EAN :3662424106057
CLE DYNAMOMETRIQUE 10-50 NM AVEC CLIQUET 3/8''

Résumé technique

Couple de serrage, minimum10 N.m
Couple de serrage, maximum50 N.m
Carré d'entraînement3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE 10-50 NM AVEC CLIQUET 3/8''


La clé dynamométrique à cliquet fixe Facom, gamme J-S.209, est conçue pour assurer un serrage précis, fiable et reproductible dans toutes les conditions. Grâce à sa double échelle de lecture et son mécanisme de réglage rapide, elle garantit une utilisation intuitive et sécurisée pour les professionnels exigeant un contrôle rigoureux du couple appliqué.

Caractéristiques :
La gamme J-S.209 se distingue par sa conception ergonomique et sa précision renforcée. Chaque clé est équipée d’un cliquet fixe à 72 dents offrant une reprise à 5°, idéal pour travailler dans des espaces restreints avec des douilles. La double échelle en Nm et en ft.lb assure une lecture claire, réduisant ainsi le risque d’erreur. Le mécanisme de réglage innovant permet d’ajuster le couple deux fois plus vite qu’avec les modèles traditionnels, tandis que le déclenchement sensitif et sonore apporte un retour immédiat lors de l’atteinte du couple réglé. La clé se réarme automatiquement, simplifiant ainsi la continuité du travail. Pour renforcer sa durabilité et sa traçabilité, chaque outil est numéroté, livré avec une déclaration de conformité et protégé par un tube en plastique robuste. De plus, de nombreuses pièces détachées sont disponibles séparément.

Spécifications :
- Plage de serrage selon les modèles : 10 à 340 Nm (7,4 à 251 ft.lb).
- Graduation double échelle : N.m (fond blanc, chiffres noirs) et ft.lb (fond noir, chiffres blancs).
- Carrés d’entraînement : 3/8’’ ou 1/2’’ selon référence.
- Précision : ±6 %.
- Mécanisme de réglage rapide avec verrouillage de sécurité.
- Cliquet réversible 72 dents, angle de reprise 5°.
- Poignée ergonomique avec bague de verrouillage.
- Longueur des clés : 364 mm à 678 mm selon modèles.
- Poids : de 0,9 kg à 1,8 kg selon modèles.
- Livrée dans un tube plastique de protection.
- Garantie de 3 ans.

Normes :
Chaque clé dynamométrique de la gamme J-S.209 est livrée avec une déclaration de conformité ISO 6789.
Conformément aux procédures ISO 6789-1:2017, Facom recommande une calibration annuelle (ou toutes les 5 000 utilisations) afin de garantir la précision de mesure.

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est la référence européenne de l’outillage à main pour les professionnels. Présente depuis plus de 100 ans, la marque est reconnue pour sa robustesse, sa précision et son innovation constante. Facom couvre un large éventail de métiers : automobile, aéronautique, électricité, électronique, maintenance industrielle et artisanat. Sa philosophie repose sur la qualité et la fiabilité, incarnées par sa garantie emblématique, instaurée en 1952, qui accompagne ses utilisateurs sur plusieurs générations.

Points forts

- Précision accrue : mécanisme conforme ISO 6789 garantissant un contrôle rigoureux du couple.
- Gain de temps : réglage du couple deux fois plus rapide grâce au nouveau mécanisme.
- Sécurité optimale : déclenchement sonore et tactile évitant tout serrage excessif.
- Polyvalence : double échelle N.m et ft.lb pour des applications internationales.
- Durabilité renforcée : pièces détachées disponibles et construction robuste assurant une longue durée de vie.

Applications

La clé dynamométrique à cliquet fixe J-S.209 est idéale pour les professionnels nécessitant un serrage précis et sécurisé. Elle est particulièrement adaptée aux ateliers de mécanique automobile pour les opérations de maintenance courante ou de montage moteur, aux secteurs aéronautiques et électroniques où la précision du couple est critique, ainsi qu’aux environnements industriels où la fiabilité et la répétabilité des serrages conditionnent la qualité des assemblages.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum10 N.m
Couple de serrage, maximum50 N.m
Carré d'entraînement3/8 ''
Longueur337 mm
NormeISO 6789
Typeclé dynamométrique
232,54 HT
/ unité
279,05 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.