Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC XTO-674-04A

Clapet anti-retour

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :XTO-674-04A
Rubix :0338-2244882
Fabricant :XTO-674-04A
CLAPET A-R LN/OBTU INOX 303 PN10 FF1/2

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 303 (support);nbr (revêtement en caoutchouc)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLAPET A-R LN/OBTU INOX 303 PN10 FF1/2


Le lancement de nos tous derniers clapets anti-retour a permis de résoudre les problèmes de retour d'air et d'eau dans les environnements sujets à la rouille et à la corrosion. Les séries INA-14 et XTO-674 sont conçues avec un corps en laiton ou en acier inoxydable et des joints élastiques en NBR, FKM ou CR (caoutchouc chloroprene). Adaptés à des applications très diverses, ils sont capables de résister à des conditions extrêmes, à des températures ambiantes ou du fluide comprises entre 80 °C à -30 °C. Ils permettent par ailleurs de réaliser des économies d'énergie grâce à une pression d'utilisation minimale de 0.01 MPa. Hautement flexibles, il peuvent être utilisés avec mesure du vide comme de l'oscillation. Ils offrent le choix entre quatre tailles d'orifice (1/8", 1/4", 3/8" et 1/2") et leur poids varie de 20 g à 280 g.
Clapet antiretour avec corps en laiton serie xto-674

Applications

Air;Eau

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 303 (support);nbr (revêtement en caoutchouc)
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
66,28 € HT
/ unité
79,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h