Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide IMI Norgren T70C4800
VALVE D'ECHAPPEMENT RAPIDE G 1/2
Voir les informations techniquesRéférences
IMI Norgren :T70C4800
Rubix :0329-2005610
Fabricant :T70C4800


Résumé technique
| Matière | alliage de zinc |
|---|---|
| Connexion | g1/2 (iso g parallel thread) |
Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F1/2 ALU PS10
Soupape d'échappement rapide G1/2
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage de zinc |
|---|---|
| Connexion | g1/2 (iso g parallel thread) |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
| Diamètre intérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,08 € HT
/ unité
103,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours